Legrand - Embout pour goulotte - de section 80x50mm - 098265

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 80 mm

  • profondeur - 50 mm

  • modèle - symétrique

  • type de fixation - à visser

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970337955

Réf. Sonepar

00001033795

Réf. Fournisseur

098265

Marque

Legrand

largeur:

80 mm

profondeur:

50 mm

modèle:

symétrique

type de fixation:

à visser

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

adapté à:

gauche/droite

doublage de coupe:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9003

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

autre

température d'utilisation:

-5...60 °C

Embout pour obturer l'extrémité d'une goulotte à clippage direct pour appareillage Mosaic 80x50mm - blanc

Les Atouts de l'article:

Embout à visser sur la goulotte Embout gauche ou droit