Legrand - Embout presse-étoupe Plexo 1 entrée ISO20 anthracite - 069663L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 18 mm
modèle - ouvert
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414971881075
Réf. Sonepar
00001188107
Réf. Fournisseur
069663L
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre nominal:
18 mm
modèle:
ouvert
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
autre
sans halogène:
Oui
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour installation sur les boîtiers saillie Plexo Reçoit les accessoires de passage de câble ou tube avec filetage M20 Matières plastiques avec protection renforcée contre les UV
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.