Legrand - Embout presse-étoupe Plexo 1 entrée ISO20 blanc - 069662L

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 18 mm

  • modèle - ouvert

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971881044

Réf. Sonepar

00001188104

Réf. Fournisseur

069662L

Réf. Commerciale

Legrand

diamètre nominal:

18 mm

modèle:

ouvert

matériau:

plastique

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

autre

sans halogène:

Oui

Embout presse-étoupe de remplacement pour installation en lieu et place d'un embout à membrane ou un embout presse-étoupe sur boîtier saillie étanche Plexo 1 entrée filetage ISO20 - blanc

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour installation sur les boîtiers saillie Plexo Reçoit les accessoires de passage de câble ou tube avec filetage M20 Matières plastiques avec protection renforcée contre les UV

Les Atouts de la gamme:

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.