Legrand - Embout presse-étoupe Plexo 1 entrée PG16 gris - 069648L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 22 mm
modèle - ouvert
matériau - plastique
couleur - gris
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414971880801
Réf. Sonepar
00001188080
Réf. Fournisseur
069648L
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre nominal:
22 mm
modèle:
ouvert
matériau:
plastique
couleur:
gris
indice de protection (IP):
autre
sans halogène:
Oui
dimension nominale PG:
16
Embout presse-étoupe de remplacement pour installation en lieu et place d'un embout à membrane ou un embout presse-étoupe sur boîtier saillie étanche Plexo 1 entrée filetage PG16 - gris
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour installation sur les boîtiers saillie Plexo Reçoit les accessoires de passage de câble ou tube avec filetage PG16 Matières plastiques avec protection renforcée contre les UV
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour installation sur les boîtiers saillie Plexo Reçoit les accessoires de passage de câble ou tube avec filetage PG16 Matières plastiques avec protection renforcée contre les UV
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.