Legrand - Embout presse-étoupe Plexo 2 entrées ISO20 gris - 069670L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 18 mm
modèle - ouvert
matériau - plastique
couleur - gris
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3414971881136
Réf. Sonepar
00001188113
Réf. Fournisseur
069670L
Marque
Legrand
diamètre nominal:
18 mm
modèle:
ouvert
matériau:
plastique
couleur:
gris
indice de protection (IP):
autre
sans halogène:
Oui
Embout presse-étoupe de remplacement pour installation en lieu et place d'un embout à membrane ou un embout presse-étoupe sur boîtier saillie étanche Plexo 2 entrées filetage ISO20 - gris
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour installation sur les boîtiers saillie Plexo Reçoit les accessoires de passage de câble ou tube avec filetage M20 Matières plastiques avec protection renforcée contre les UV
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour installation sur les boîtiers saillie Plexo Reçoit les accessoires de passage de câble ou tube avec filetage M20 Matières plastiques avec protection renforcée contre les UV
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.





