Legrand - Embout presse-étoupe Plexo multi-câble PG16 gris - 069653L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 7...14 mm
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 16
matériau - plastique
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414971880924
Réf. Sonepar
00001188092
Réf. Fournisseur
069653L
Réf. Commerciale
Legrand
pour diamètre de câble jusqu'à:
7...14 mm
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
16
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
1/2 pouce
inclinaison du filetage:
16 mm
longueur de filetage:
14 mm
dimension du profil:
25 mm
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
couleur:
gris
numéro RAL:
7040
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
fixation sans contre-écrou:
Oui
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-5...40 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour installation sur les boîtiers saillie Plexo Filetage PG16 Reçoit les câbles de 7mm à 14mm
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.