Legrand - Embouts (x 2) pour plinthe section 80x20mm - 098224


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 20 mm
largeur - 80 mm
modèle - gauche/droite
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970008350
Réf. Sonepar
00001098224
Réf. Fournisseur
098224
Réf. Commerciale
Legrand
hauteur:
20 mm
largeur:
80 mm
modèle:
gauche/droite
matériau:
plastique
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
encliquetable
numéro RAL:
9003
feuille de protection:
Non
indice de protection (IP):
autre
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de l'article:
Permet de respecter de l’indice de protection (en cas de défaut de coupe) À monter sur le corps de la plinthe par l’avant, par emboîtement et vissage