Legrand - Emetteur radio des impulsions compteur gaz et eau pour ecocompteur IP412000 - 412006


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence radio - 870 MHz
modulation - FM
couverture - 600 m
nombre de commandes - 2
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414970697660
Réf. Sonepar
00001069766
Réf. Fournisseur
412006
Réf. Commerciale
Legrand
fréquence radio:
870 MHz
modulation:
FM
couverture:
600 m
nombre de commandes:
2
indice de protection (IP):
IP67
système Rollingcode:
Oui
avec émetteur radio manuel:
Oui
contact à poussoir radio encastré:
Non
contact à poussoir radio en saillie:
Oui
avec codeur radio:
Oui
couvercle de protection du clavier:
Non
alimentation en courant:
pile non-rechargeable