Legrand - Empreinte métal - Mâle carrée 8mm - XL3HP 6300 - 3CLICQ8

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Empreinte métal - Mâle carrée 8mm - XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fermeture - autre

  • finition de poignée - autre

  • manette - Non

  • verrouillage à cadenas - Non

  • serrure à espagnolette (fermeture trois points) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972487658

Réf. Sonepar

00001248765

Réf. Fournisseur

3CLICQ8

Réf. Commerciale

Legrand

type de fermeture:

autre

finition de poignée:

autre

manette:

Non

verrouillage à cadenas:

Non

serrure à espagnolette (fermeture trois points):

Non

Empreinte métal - Mâle carrée 8mm - pour assurer la fermeture des armoires de distribution XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Empreinte métal Serrure mâle carrée 8mm Vendu individuellement

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.