Legrand - Empreinte métal pour armoire Altis - carré femelle 6mm - 034776

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fermeture - carré
finition de poignée - clé
manette - Non
verrouillage à cadenas - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060347765
Réf. Sonepar
00001034776
Réf. Fournisseur
034776
Marque
Legrand
type de fermeture:
carré
finition de poignée:
clé
manette:
Non
verrouillage à cadenas:
Non
Empreinte métal carré femelle de 6mm pour armoire Altis pour poignée 034771 et 034772
Les Atouts de l'article:
Empreinte métal pour armoire Altis Pour poignées références 034771 et 034772 Carré femelle de 6mm
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Les Atouts de l'article:
Empreinte métal pour armoire Altis Pour poignées références 034771 et 034772 Carré femelle de 6mm
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)


