Legrand - Empreinte métal pour armoire Altis - triangle mâle 8mm - 034779

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Empreinte métal pour armoire Altis - triangle mâle 8mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fermeture - triangulaire

  • finition de poignée - clé

  • manette - Non

  • verrouillage à cadenas - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060347796

Réf. Sonepar

00001034779

Réf. Fournisseur

034779

Réf. Commerciale

Legrand

type de fermeture:

triangulaire

finition de poignée:

clé

manette:

Non

verrouillage à cadenas:

Non

Empreinte métal triangle mâle de 8mm pour armoire Altis pour poignée 034771 et 034772

Les Atouts de l'article:

Empreinte métal pour armoire Altis
Pour poignées références 034771 et 034772
Triangle mâle de 8mm

Les Atouts de la gamme:

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables