Legrand - Empreinte métal pour armoire Altis - triangle mâle 9mm - 034781


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fermeture - triangulaire
finition de poignée - clé
manette - Non
verrouillage à cadenas - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060347819
Réf. Sonepar
00001034781
Réf. Fournisseur
034781
Réf. Commerciale
Legrand
type de fermeture:
triangulaire
finition de poignée:
clé
manette:
Non
verrouillage à cadenas:
Non
Empreinte métal triangle mâle de 9 mm (ERDF) pour armoire Altis
Les Atouts de l'article:
Empreinte métal pour armoire Altis
Pour poignées références 034771 et 034772
Triangle mâle de 9mm (EDF)
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
Les Atouts de l'article:
Empreinte métal pour armoire Altis
Pour poignées références 034771 et 034772
Triangle mâle de 9mm (EDF)
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables