LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Armoire de batterie pour onduleur - Keor S 6000 et 10000 équipée de 20 batteries - LG-310744

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
largeur - 275 mm
hauteur - 716 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245063107441
Réf. Sonepar
04515310744
Réf. Fournisseur
LG-310744
Marque
LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
type d'accessoire/pièce détachée:
pile/batterie
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
largeur:
275 mm
hauteur:
716 mm
profondeur:
776 mm
Coffret de batterie externe équipé de 1 batterie 20x12Ah pour améliorer l'autonomie des onduleurs Keor S ou pour onduleurs Keor S avec transformateur
Les Atouts de l'article:
Armoire de batterie Armoire de batteries pour Keor S 6000 - 10 000 Armoire avec batteries incluses
Les Atouts de la gamme:
Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Keor : pour petits équipements en maison individuelle (télévision, ordinateur, box, switch, console de jeu...), en hôtel ou petit magasin (petit réseau, videosurveillance...) ou dans un bâtiment tertiaire / commerce (ordinateur, terminal point de vente, modem, téléphonie...).
Les Atouts de l'article:
Armoire de batterie Armoire de batteries pour Keor S 6000 - 10 000 Armoire avec batteries incluses
Les Atouts de la gamme:
Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Keor : pour petits équipements en maison individuelle (télévision, ordinateur, box, switch, console de jeu...), en hôtel ou petit magasin (petit réseau, videosurveillance...) ou dans un bâtiment tertiaire / commerce (ordinateur, terminal point de vente, modem, téléphonie...).


