LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Armoire de batterie pour onduleur - Keor S 6000 et 10000 équipée de 40 batteries - LG-310745

CopieCopie
LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Armoire de batterie pour onduleur - Keor S 6000 et 10000 équipée de 40 batteries

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 275 mm

  • hauteur - 716 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245063107458

Réf. Sonepar

04515310745

Réf. Fournisseur

LG-310745

Marque

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS

type d'accessoire/pièce détachée:

pile/batterie

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

largeur:

275 mm

hauteur:

716 mm

profondeur:

776 mm

Coffret de batterie externe équipé de 2 batteries 2x20x12Ah pour améliorer l'autonomie des onduleurs Keor S ou pour onduleurs Keor S avec transformateur

Les Atouts de l'article:

Armoire de batterie Armoire de batteries pour Keor S 6000 - 10 000 Armoire avec batteries incluses

Les Atouts de la gamme:

Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Keor : pour petits équipements en maison individuelle (télévision, ordinateur, box, switch, console de jeu...), en hôtel ou petit magasin (petit réseau, videosurveillance...) ou dans un bâtiment tertiaire / commerce (ordinateur, terminal point de vente, modem, téléphonie...).