LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Batterie externe pour onduleur rack ou tour Keor SPE 1500VA - LG-311075

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
largeur - 440 mm
hauteur - 88 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Keor SPE RT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972084536
Réf. Sonepar
04515208453
Réf. Fournisseur
LG-311075
Réf. Commerciale
LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
type d'accessoire/pièce détachée:
pile/batterie
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
largeur:
440 mm
hauteur:
88 mm
profondeur:
440 mm
Les Atouts de l'article:
Coffret de batterie externe Rack 19pouces Type 2U Pour onduleur référence 311069
Les Atouts de la gamme:
Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Keor : pour petits équipements en maison individuelle (télévision, ordinateur, box, switch, console de jeu...), en hôtel ou petit magasin (petit réseau, videosurveillance...) ou dans un bâtiment tertiaire / commerce (ordinateur, terminal point de vente, modem, téléphonie...).
Quelques mots du fabricant :
Du diagnostic à la maintenance en passant par l’installation, la mise en service, l’optimisation et le remplacement, Legrand Energies Solutions peut vous assurer toute l’énergie secourue dont vous avez besoin.