LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Batterie externe pour onduleur rack ou tour Keor SPE 2200VA - LG-311076

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 440 mm

  • hauteur - 88 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972084550

Réf. Sonepar

04515208455

Réf. Fournisseur

LG-311076

Marque

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS

type d'accessoire/pièce détachée:

pile/batterie

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

largeur:

440 mm

hauteur:

88 mm

profondeur:

440 mm

Coffret de batteries externe rack 19pouces type 2U pour onduleur rack ou tour Keor SPE 2200VA

Les Atouts de l'article:

Coffret de batterie externe Rack 19pouces Type 2U Pour onduleurs références 311070 ou 311071

Les Atouts de la gamme:

Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Keor : pour petits équipements en maison individuelle (télévision, ordinateur, box, switch, console de jeu...), en hôtel ou petit magasin (petit réseau, videosurveillance...) ou dans un bâtiment tertiaire / commerce (ordinateur, terminal point de vente, modem, téléphonie...).