LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - By-pass manuel externe - pour onduleur Keor DK 1000-2000-3000 VA - LG-310953

CopieCopie
LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - By-pass manuel externe - pour onduleur Keor DK 1000-2000-3000 VA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - by-pass

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 440 mm

  • hauteur - 88 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245063109537

Réf. Sonepar

04515310953

Réf. Fournisseur

LG-310953

Marque

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS

type d'accessoire/pièce détachée:

by-pass

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

largeur:

440 mm

hauteur:

88 mm

profondeur:

77 mm

By-pass manuel externe pour onduleur Keor DK 1000VA , 2000VA et 3000VA

Les Atouts de l'article:

By-pass manuel externe pour onduleurs Keor LP, Keor DK Plus Compatible avec onduleurs : - Keor LP 1000VA, 2000VA et 3000VA- Keor DK Plus 1000VA, 2000VA et 3000VA Accessoire pour onduleur

Les Atouts de la gamme:

Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Daker : pour applications IT (serveurs, téléphonie...), automatisme industriel, applications critiques en environnement industriel / civil (systèmes de sécurité...)