LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - By-pass manuel externe - pour onduleur Keor DK 5000 - 6000 - 10000 VA - LG-310963

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - by-pass
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
largeur - 440 mm
hauteur - 176 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3414970630773
Réf. Sonepar
04515063077
Réf. Fournisseur
LG-310963
Marque
LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
type d'accessoire/pièce détachée:
by-pass
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
largeur:
440 mm
hauteur:
176 mm
profondeur:
120 mm
By-pass manuel externe pour onduleur Keor DK 5000VA , 6000VA et 10000VA 
Les Atouts de l'article:
By-pass manuel externe pour onduleur Keor DK Plus Compatible avec onduleurs Keor DK Plus 4500VA, 6000VA et 10000VA Accessoire pour onduleur
Les Atouts de la gamme:
Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Daker : pour applications IT (serveurs, téléphonie...), automatisme industriel, applications critiques en environnement industriel / civil (systèmes de sécurité...)
Les Atouts de l'article:
By-pass manuel externe pour onduleur Keor DK Plus Compatible avec onduleurs Keor DK Plus 4500VA, 6000VA et 10000VA Accessoire pour onduleur
Les Atouts de la gamme:
Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Daker : pour applications IT (serveurs, téléphonie...), automatisme industriel, applications critiques en environnement industriel / civil (systèmes de sécurité...)
NoticePDF


