LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Carte contact sec pour onduleur Keor DK 1kVA à 10kVA - LG-311373

CopieCopie
LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Carte contact sec pour onduleur Keor DK 1kVA à 10kVA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 - 0

  • raccordement d'entrée - raccordement fixe

  • interface USB - Non

  • avec interface de communication RS-232 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972968508

Réf. Sonepar

04515296850

Réf. Fournisseur

LG-311373

Marque

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

raccordement fixe

interface USB:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

SNMP:

Non

type de tension:

DC

possibilité de gestion du réseau:

Non

modulaire:

Non

contact de commutation hors tension:

Oui

fonction de coupure automatique:

Non

Interface contacts secs pour onduleur Keor DK 1kVA à 10kVA, permet d'avoir une série de contacts libres de tension ouverts ou fermés pour indiquer les états de l'onduleur