LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Carte contact sec pour onduleur Keor DK rack 10kVA à 20kVA - LG-311376
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 - 0
raccordement d'entrée - autre
interface USB - Non
avec interface de communication RS-232 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3414972968515
Réf. Sonepar
04515296851
Réf. Fournisseur
LG-311376
Marque
LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
autre
interface USB:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
SNMP:
Non
type de tension:
DC
possibilité de gestion du réseau:
Non
modulaire:
Non
contact de commutation hors tension:
Oui
fonction de coupure automatique:
Non
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
0


