LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Carte de communication SNMP externe CS141M pour onduleurs - LG-310934

CopieCopie
LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Carte de communication SNMP externe CS141M pour onduleurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - interface réseau

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 69 mm

  • hauteur - 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970911919

Réf. Sonepar

04515091191

Réf. Fournisseur

LG-310934

Réf. Commerciale

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS

type d'accessoire/pièce détachée:

interface réseau

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

largeur:

69 mm

hauteur:

35 mm

profondeur:

126 mm

Interface réseau type CS141M industriel version externe haute technologie avec processeur ARM Cortex A8, Ethernet auto-détection 10/100Mbit avec communication MODBUS sur IP et RS485

Les Atouts de l'article:

Interface réseau industrielle version externe pour onduleur, modèle CS141 M - Mémorisation des événements dans des fichiers journaux horodatés - Mémorisation périodique des principaux paramètres de fonctionnement - Envoi d’email - Envoi de messages trap SNMP - MODBUS sur IP - Exécution des programmes à distance - Exécution d’actions programmées : - 1 licence RCCMD incluse : - 1 Gbit avec fonction de reconnaissance- Affichage de messages pop-up, extinction et exécution commandes personnalisées sur des ordinateurs distants (il est nécessaire que l’agent logiciel RCCMD soit installé sur ces ordinateurs)- BACnet IP- Exécution de programmes personnalisés :- MODBUS sur RS232

Quelques mots du fabricant :

Du diagnostic à la maintenance en passant par l’installation, la mise en service, l’optimisation et le remplacement, Legrand Energies Solutions peut vous assurer toute l’énergie secourue dont vous avez besoin.