LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Carte de communication SNMP interne CS 141B SK pour onduleurs - LG-310931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - interface réseau
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
largeur - 60 mm
hauteur - 29 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970911933
Réf. Sonepar
04515091193
Réf. Fournisseur
LG-310931
Marque
LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
type d'accessoire/pièce détachée:
interface réseau
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
largeur:
60 mm
hauteur:
29 mm
profondeur:
120 mm
Interface professionnelle réseau interne modèle 141BSK - système propriétaire capable de contrôler en temps réel le fonctionnement de l'onduleur et de gérer une multitude d'évènements (absence de tension, surcharge, bypass, anomalie,...)
Les Atouts de l'article:
Interface réseau standard, modèle CS 141BSK, version interne (carte) pour onduleurs - Mémorisation des événements dans des fichiers journaux horodatés - Mémorisation périodique des principaux paramètres de fonctionnement - Envoi d’email - Envoi de messages trap SNMP - MODBUS sur IP - Exécution des programmes à distance - Exécution d’actions programmées : - 1 licence RCCMD incluse : - 1 Gbit avec fonction de reconnaissance- Affichage de messages pop-up, extinction et exécution commandes personnalisées sur des ordinateurs distants (il est nécessaire que l’agent logiciel RCCMD soit installé sur ces ordinateurs)- BACnet IP- Exécution de programmes personnalisés :- MODBUS sur RS232 2 licences RCCMD incluses Visualisation des données et configuration via un navigateur internet
Les Atouts de l'article:
Interface réseau standard, modèle CS 141BSK, version interne (carte) pour onduleurs - Mémorisation des événements dans des fichiers journaux horodatés - Mémorisation périodique des principaux paramètres de fonctionnement - Envoi d’email - Envoi de messages trap SNMP - MODBUS sur IP - Exécution des programmes à distance - Exécution d’actions programmées : - 1 licence RCCMD incluse : - 1 Gbit avec fonction de reconnaissance- Affichage de messages pop-up, extinction et exécution commandes personnalisées sur des ordinateurs distants (il est nécessaire que l’agent logiciel RCCMD soit installé sur ces ordinateurs)- BACnet IP- Exécution de programmes personnalisés :- MODBUS sur RS232 2 licences RCCMD incluses Visualisation des données et configuration via un navigateur internet


