LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Coffret de batterie externe pour onduleur tour Keor LP référence 310155 - LG-310598

CopieCopie
LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Coffret de batterie externe pour onduleur tour Keor LP référence 310155

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 151 mm

  • hauteur - 322 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970499332

Réf. Sonepar

04515049933

Réf. Fournisseur

LG-310598

Marque

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS

type d'accessoire/pièce détachée:

pile/batterie

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

largeur:

151 mm

hauteur:

322 mm

profondeur:

444 mm

puissance nominale:

1000 VA

capacité:

7000 Ah

Coffret de batterie externe pour améliorer l'autonomie de l'onduleur Keor LP référence 310155

Les Atouts de l'article:

Coffret de batterie externe pour onduleur tour Keor LP Compatible avec onduleur Keor LP 1000VA Accesoire avec batterie incluse

Les Atouts de la gamme:

Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Keor : pour petits équipements en maison individuelle (télévision, ordinateur, box, switch, console de jeu...), en hôtel ou petit magasin (petit réseau, videosurveillance...) ou dans un bâtiment tertiaire / commerce (ordinateur, terminal point de vente, modem, téléphonie...).