LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Coffret de batterie pour onduleur Daker DK Plus référence 310170 - LG-310660

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
largeur - 440 mm
hauteur - 176 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Daker DK PLUS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3414970827012
Réf. Sonepar
04515082701
Réf. Fournisseur
LG-310660
Marque
LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
type d'accessoire/pièce détachée:
pile/batterie
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
largeur:
440 mm
hauteur:
176 mm
profondeur:
425 mm
puissance nominale:
1000 VA
capacité:
7200 Ah
Les Atouts de l'article:
Coffret de batterie externe pour onduleur Daker DK Plus Compatible avec onduleur référence 310170 Armoire avec batteries incluses Châssis réversible
Les Atouts de la gamme:
Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Daker : pour applications IT (serveurs, téléphonie...), automatisme industriel, applications critiques en environnement industriel / civil (systèmes de sécurité...)





