LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Coffret de batterie - pour onduleur Daker DK Plus références 310175 et 310176 - LG-310663

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 440 mm

  • hauteur - 88 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970827043

Réf. Sonepar

04515082704

Réf. Fournisseur

LG-310663

Marque

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS

type d'accessoire/pièce détachée:

pile/batterie

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

largeur:

440 mm

hauteur:

88 mm

profondeur:

680 mm

puissance nominale:

6000 VA

capacité:

5000 Ah

Coffret de batterie équipé de batteries, pour extension d'autonomie ou à équiper de batteries, pour alimentation onduleur Daker DK Plus références 310173, 310174, 310175 et 310176

Les Atouts de l'article:

Coffret de batterie externe pour onduleur Daker DK Plus Compatible avec onduleurs références 310173, 310174, 310175 et 310176 Armoire avec batteries incluses Châssis réversible

Les Atouts de la gamme:

Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Daker : pour applications IT (serveurs, téléphonie...), automatisme industriel, applications critiques en environnement industriel / civil (systèmes de sécurité...)