LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Coffret de batterie - pour onduleur Daker DK Plus références 310177 et 310178 - LG-310664

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
largeur - 440 mm
hauteur - 132 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Daker DK PLUS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414970827050
Réf. Sonepar
04515082705
Réf. Fournisseur
LG-310664
Réf. Commerciale
LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
type d'accessoire/pièce détachée:
pile/batterie
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
largeur:
440 mm
hauteur:
132 mm
profondeur:
680 mm
puissance nominale:
10000 VA
capacité:
9000 Ah
Les Atouts de l'article:
Coffret de batterie externe pour onduleur Daker DK Plus Compatible avec onduleurs références 310177 et 310178 Armoire avec batteries incluses Châssis réversible
Les Atouts de la gamme:
Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Daker : pour applications IT (serveurs, téléphonie...), automatisme industriel, applications critiques en environnement industriel / civil (systèmes de sécurité...)
Quelques mots du fabricant :
Du diagnostic à la maintenance en passant par l’installation, la mise en service, l’optimisation et le remplacement, Legrand Energies Solutions peut vous assurer toute l’énergie secourue dont vous avez besoin.