LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Coffret de batterie VRLA pour onduleur Keor DK 10kVA - LG-311364

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 - 0
raccordement d'entrée - raccordement fixe
interface USB - Non
avec interface de communication RS-232 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3414972944922
Réf. Sonepar
04515294492
Réf. Fournisseur
LG-311364
Marque
LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
raccordement fixe
interface USB:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
SNMP:
Non
type de tension:
DC
hauteur:
132 mm
largeur:
440 mm
profondeur:
700 mm
poids:
65.5 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
modulaire:
Non
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Non
tension de sortie:
240...240 V
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
1


