LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Coffret de batterie VRLA pour onduleur Keor DK rack 19pouces 10 - 15 - 20kVA - LG-311365

CopieCopie
LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Coffret de batterie VRLA pour onduleur Keor DK rack 19pouces 10 - 15 - 20kVA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 - 0

  • raccordement d'entrée - raccordement fixe

  • interface USB - Non

  • avec interface de communication RS-232 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972944939

Réf. Sonepar

04515294493

Réf. Fournisseur

LG-311365

Marque

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

raccordement fixe

interface USB:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

SNMP:

Non

type de tension:

DC

hauteur:

130 mm

largeur:

438 mm

profondeur:

535 mm

poids:

58.5 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

modulaire:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Non

tension de sortie:

192...192 V

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

1

Coffret de batterie équipé de batteries VRLA, pour extension d'autonomie et pour alimentation des onduleurs Keor DK 10kVA, 15kVA et 20kVA