LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Extension de batterie Megaline coffret - 1 kit batterie avec chargeur - LG-310786

CopieCopie
LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Extension de batterie Megaline coffret - 1 kit batterie avec chargeur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 475 mm

  • hauteur - 270 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3245063107861

Réf. Sonepar

04515310786

Réf. Fournisseur

LG-310786

Réf. Commerciale

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

largeur:

475 mm

hauteur:

270 mm

profondeur:

570 mm

Coffret de batterie externe équipé d'un kit batterie pour onduleur Megaline tour pour améliorer l'autonomie et d'un chargeur

Les Atouts de l'article:

Extensions batteries + chargeur Armoire de batteries pour Megaline tour et chargeur Armoire avec 1 kit batterie + chargeur

Les Atouts de la gamme:

Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Megaline : gamme modulaire pour applications IT (serveurs, téléphonie...), automatisme industriel, applications critiques en environnement industriel / civil (systèmes de sécurité...)

Quelques mots du fabricant :

Du diagnostic à la maintenance en passant par l’installation, la mise en service, l’optimisation et le remplacement, Legrand Energies Solutions peut vous assurer toute l’énergie secourue dont vous avez besoin.