LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Extension de batterie Megaline rack - 1 kit batterie avec chargeur - LG-310800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
largeur - 483 mm
hauteur - 133 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245063108004
Réf. Sonepar
04515310800
Réf. Fournisseur
LG-310800
Réf. Commerciale
LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
largeur:
483 mm
hauteur:
133 mm
profondeur:
584 mm
Les Atouts de l'article:
Extensions batteries pour racks Rack pour Megaline rack Rack avec 1 kit batterie + chargeur
Les Atouts de la gamme:
Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Megaline : gamme modulaire pour applications IT (serveurs, téléphonie...), automatisme industriel, applications critiques en environnement industriel / civil (systèmes de sécurité...)
Quelques mots du fabricant :
Du diagnostic à la maintenance en passant par l’installation, la mise en service, l’optimisation et le remplacement, Legrand Energies Solutions peut vous assurer toute l’énergie secourue dont vous avez besoin.