LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Keor compact armoire batterie 10 KVA - LG-311095

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 - 0
raccordement d'entrée - raccordement fixe
interface USB - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Keor Compact
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3414972095778
Réf. Sonepar
04515209577
Réf. Fournisseur
LG-311095
Marque
LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
raccordement fixe
interface USB:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
SNMP:
Non
type de tension:
DC
hauteur:
890 mm
largeur:
260 mm
profondeur:
850 mm
poids:
124.5 kg
type de construction:
appareil indépendant
modulaire:
Non
contact de commutation hors tension:
Non
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
0


