LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Kit d'installation de 2 onduleurs Keor DK 10kVA à 20kVA en parallèle - LG-311378

CopieCopie
LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Kit d'installation de 2 onduleurs Keor DK 10kVA à 20kVA en parallèle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 - 0

  • raccordement d'entrée - autre

  • interface USB - Non

  • avec interface de communication RS-232 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972968546

Réf. Sonepar

04515296854

Réf. Fournisseur

LG-311378

Marque

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

autre

interface USB:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

SNMP:

Non

type de tension:

DC

possibilité de gestion du réseau:

Non

modulaire:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Non

Kit d'installation en parallèle de deux onduleurs Keor DK 10kVA à 20kVA en configuration redondante ou augmentation de puissance