LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Onduleur monophasé Keor S 3kVA autonomie 50 minutes - LG-310123

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 3000 VA
puissance effective de sortie - 2400 W
technologie USV - en ligne
temps de pontage à pleine charge - 42 min
raccordement d'entrée - raccordement fixe
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245063101234
Réf. Sonepar
04515310123
Réf. Fournisseur
LG-310123
Marque
LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
puissance apparente de sortie:
3000 VA
puissance effective de sortie:
2400 W
technologie USV:
en ligne
temps de pontage à pleine charge:
42 min
raccordement d'entrée:
raccordement fixe
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Oui
type de tension:
AC
hauteur:
716 mm
largeur:
275 mm
profondeur:
776 mm
poids:
97 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
tension d'entrée:
160...288 V
type de construction:
appareil indépendant
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
1.5 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0.8
efficacité totale:
90 %
efficacité en mode éco:
97 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Non
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
220...240 V
fréquence primaire:
45...65 Hz
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
1
fréquence secondaire:
50...60 Hz
Les Atouts de l'article:
Onduleur IGBT : Redresseur IGBT : Parallèle jusqu’à 4 unités : Chargeur supplémentaire pour longues autonomies Puissance :- nominale : 3000VA - active : 2400W Processeur de signal digital (DSP)
Les Atouts de la gamme:
Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Keor : pour petits équipements en maison individuelle (télévision, ordinateur, box, switch, console de jeu...), en hôtel ou petit magasin (petit réseau, videosurveillance...) ou dans un bâtiment tertiaire / commerce (ordinateur, terminal point de vente, modem, téléphonie...).


