LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Onduleur rack 1U ou tour Keor SPE line-interactive 750VA - 5x10A IEC - LG-311065

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance apparente de sortie:
750 VApuissance effective de sortie:
525 WSpécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 750 VA
puissance effective de sortie - 525 W
technologie USV - interactif en ligne
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 5
temps de pontage à pleine charge - 4 min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Keor SPE RT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972083416
Réf. Sonepar
04515208341
Réf. Fournisseur
LG-311065
Réf. Commerciale
LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
puissance apparente de sortie:
750 VA
puissance effective de sortie:
525 W
technologie USV:
interactif en ligne
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
5
temps de pontage à pleine charge:
4 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
C14
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Non
SNMP:
Oui
type de tension:
AC
hauteur:
44 mm
largeur:
440 mm
profondeur:
513 mm
poids:
13.5 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
tension d'entrée:
175...288 V
type de construction:
appareil 482,6 mm (19 pouces)
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
3 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0.8
efficacité totale:
85 %
efficacité en mode éco:
98 %
contact de commutation hors tension:
Oui
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
208...240 V
fréquence primaire:
47...63 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
0
fréquence secondaire:
50...60 Hz
Les Atouts de l'article:
Line interactive Sortie sinusoïdale Facteur de puissance : 0.7 Rack 19pouces Type 1U Ecran LCD
Les Atouts de la gamme:
Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Keor : pour petits équipements en maison individuelle (télévision, ordinateur, box, switch, console de jeu...), en hôtel ou petit magasin (petit réseau, videosurveillance...) ou dans un bâtiment tertiaire / commerce (ordinateur, terminal point de vente, modem, téléphonie...).
Quelques mots du fabricant :
Du diagnostic à la maintenance en passant par l’installation, la mise en service, l’optimisation et le remplacement, Legrand Energies Solutions peut vous assurer toute l’énergie secourue dont vous avez besoin.