LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Onduleur rack 2U ou tour Keor SPE line-interactive avec écran 1000VA - 8x10A IEC - LG-311067

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance apparente de sortie:

1000 VA
Voir les options disponibles750 VA
Voir les options disponibles1500 VA
Voir les options disponibles2200 VA
Voir les options disponibles3000 VA

puissance effective de sortie:

800 W
Voir les options disponibles525 W
Voir les options disponibles700 W
Voir les options disponibles1050 W
Voir les options disponibles1200 W
Voir les options disponibles1980 W
Voir les options disponibles2700 W

temps de pontage à pleine charge:

3 min
Voir les options disponibles2 min
Voir les options disponibles4 min

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 1000 VA

  • puissance effective de sortie - 800 W

  • technologie USV - interactif en ligne

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 8

  • temps de pontage à pleine charge - 3 min

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972083430

Réf. Sonepar

04515208343

Réf. Fournisseur

LG-311067

Réf. Commerciale

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS

puissance apparente de sortie:

1000 VA

puissance effective de sortie:

800 W

technologie USV:

interactif en ligne

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

8

temps de pontage à pleine charge:

3 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

C14

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Non

SNMP:

Oui

type de tension:

AC

hauteur:

88 mm

largeur:

440 mm

profondeur:

440 mm

poids:

16.8 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

tension d'entrée:

175...288 V

type de construction:

appareil 482,6 mm (19 pouces)

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

3 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.8

efficacité totale:

82 %

efficacité en mode éco:

98 %

contact de commutation hors tension:

Oui

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

208...240 V

fréquence primaire:

47...63 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

50...60 Hz

Onduleur convertible rack 2U ou tour monophasé Keor SPE line-interactive avec écran 1000VA avec 8 prises IEC 10A

Les Atouts de l'article:

Line interactive Sortie sinusoïdale Facteur de puissance : 0.8 Rack 19pouces Type 2U Ecran LCD

Les Atouts de la gamme:

Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Keor : pour petits équipements en maison individuelle (télévision, ordinateur, box, switch, console de jeu...), en hôtel ou petit magasin (petit réseau, videosurveillance...) ou dans un bâtiment tertiaire / commerce (ordinateur, terminal point de vente, modem, téléphonie...).

Quelques mots du fabricant :

Du diagnostic à la maintenance en passant par l’installation, la mise en service, l’optimisation et le remplacement, Legrand Energies Solutions peut vous assurer toute l’énergie secourue dont vous avez besoin.