LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Onduleur rack ou tour Daker DK Plus à équiper de batterie 5000VA 5000W - LG-310175

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 5000 VA
puissance effective de sortie - 5000 W
technologie USV - en ligne
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0
temps de pontage à pleine charge - 0 min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Daker DK PLUS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3414970826978
Réf. Sonepar
04515082697
Réf. Fournisseur
LG-310175
Marque
LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
puissance apparente de sortie:
5000 VA
puissance effective de sortie:
5000 W
technologie USV:
en ligne
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
0
temps de pontage à pleine charge:
0 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
raccordement fixe
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Non
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Oui
type de tension:
AC
hauteur:
440 mm
largeur:
88 mm
profondeur:
680 mm
poids:
25 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
tension d'entrée:
176...280 V
type de construction:
appareil 482,6 mm (19 pouces)
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
3 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
1
efficacité totale:
94 %
efficacité en mode éco:
97 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Non
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
228...232 V
fréquence primaire:
47.5...63 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
1
fréquence secondaire:
50...60 Hz
Les Atouts de l'article:
Onduleur monophasé Daker DK Plus à équiper de batterie - Installation en aval de groupes électrogènes Puissance :- nominale : 5000VA - active : 5000W Possibilité de tester à distance les principales fonctions, de communiquer par SNMP/Internet/adaptateur réseau, d'accéder aux fonctions de l'onduleur par internet et d'envoyer à l'utilisateur un SMS en cas d'évènements spécifiques Possibilité de protection des équipements ou systèmes à distance grâce à l'interface réseau interne référence 310931 - By-pass automatique (intégré) ou manuel (optionnel) garantissant la continuité de l'alimentation pour les charges critiques - Commutateur de by-pass disponible pour la maintenance Poids : 25Kg - Slot intégré permettant d'installer une interface de communication à commander séparément pour une connexion au réseau Ethernet et possibilité de connecter une interface contact sec pour commander des voyants de signalisation par exemple
Les Atouts de la gamme:
Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Daker : pour applications IT (serveurs, téléphonie...), automatisme industriel, applications critiques en environnement industriel / civil (systèmes de sécurité...)





