LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Onduleur rack ou tour Daker DK Plus batterie 3000VA 2700W - autonomie 8 minutes - LG-310172

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance apparente de sortie:

3000 VA
Voir les options disponibles1000 VA
Voir les options disponibles2000 VA
Voir les options disponibles5000 VA
Voir les options disponibles6000 VA

puissance effective de sortie:

2700 W
Voir les options disponibles900 W
Voir les options disponibles1800 W
Voir les options disponibles5000 W
Voir les options disponibles6000 W

temps de pontage à pleine charge:

4 min
Voir les options disponibles2 min
Voir les options disponibles5 min

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 3000 VA

  • puissance effective de sortie - 2700 W

  • technologie USV - en ligne

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 6

  • temps de pontage à pleine charge - 4 min

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414970826947

Réf. Sonepar

04515082694

Réf. Fournisseur

LG-310172

Marque

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS

puissance apparente de sortie:

3000 VA

puissance effective de sortie:

2700 W

technologie USV:

en ligne

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

6

temps de pontage à pleine charge:

4 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

1

raccordement d'entrée:

C20

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Oui

type de tension:

AC

hauteur:

440 mm

largeur:

88 mm

profondeur:

600 mm

poids:

30 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

tension d'entrée:

176...280 V

type de construction:

appareil 482,6 mm (19 pouces)

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

3 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.9

efficacité totale:

92 %

efficacité en mode éco:

98 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Non

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

228...232 V

fréquence primaire:

47.5...63 Hz

fréquence secondaire:

50...60 Hz

Onduleur rack ou tour Daker DK Plus monophasé équipé d'une batterie 3000VA 2700W avec autonomie 8 minutes - slot intégré permettant d'installer une interface de communication à commander séparément pour une connexion au réseau Ethernet

Les Atouts de l'article:

Onduleur monophasé Daker DK Plus équipé de batterie - Installation en aval de groupes électrogènes Puissance :- nominale : 3000VA - active : 2700W Possibilité de tester à distance les principales fonctions, de communiquer par SNMP/Internet/adaptateur réseau, d'accéder aux fonctions de l'onduleur par internet et d'envoyer à l'utilisateur un SMS en cas d'évènements spécifiques Possibilité de protection des équipements ou systèmes à distance grâce à l'interface réseau interne référence 310931 - By-pass automatique (intégré) ou manuel (optionnel) garantissant la continuité de l'alimentation pour les charges critiques - Commutateur de by-pass disponible pour la maintenance Autonomie : 8 minutes - Poids : 30Kg - Slot intégré permettant d'installer une interface de communication à commander séparément pour une connexion au réseau Ethernet et possibilité de connecter une interface contact sec pour commander des voyants de signalisation par exemple

Les Atouts de la gamme:

Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Daker : pour applications IT (serveurs, téléphonie...), automatisme industriel, applications critiques en environnement industriel / civil (systèmes de sécurité...)