LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Onduleur tour ou rack monophasé Keor DK-à équiper de batterie-10000VA-bornier - LG-311352

CopieCopie
LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Onduleur tour ou rack monophasé Keor DK-à équiper de batterie-10000VA-bornier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 10000 VA

  • puissance effective de sortie - 10000 W

  • technologie USV - en ligne

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972944847

Réf. Sonepar

04515294484

Réf. Fournisseur

LG-311352

Marque

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS

puissance apparente de sortie:

10000 VA

puissance effective de sortie:

10000 W

technologie USV:

en ligne

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

raccordement fixe

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Oui

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Oui

type de tension:

AC

hauteur:

88 mm

largeur:

440 mm

profondeur:

700 mm

poids:

18.2 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

tension d'entrée:

176...280 V

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

2 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

1

efficacité totale:

96 %

efficacité en mode éco:

99 %

contact de commutation hors tension:

Oui

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

200...240 V

fréquence primaire:

45...65 Hz

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

1

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

101 W

Keor DK, onduleur haute fréquence PWM, on-line double conversion - Puissance nominale de 10kVA. A équiper de batteries VRLA ou lithium contenues dans un ou plusieurs coffrets externes - conçu pour les applications critiques.