LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Onduleur tour ou rack monophasé Keor DK-batterie-1000VA-autonomie 6 minutes - LG-311340

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 1000 VA
puissance effective de sortie - 1000 W
technologie USV - en ligne
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 6
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3414972944724
Réf. Sonepar
04515294472
Réf. Fournisseur
LG-311340
Marque
LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
puissance apparente de sortie:
1000 VA
puissance effective de sortie:
1000 W
technologie USV:
en ligne
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
6
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
C14
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Oui
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Oui
type de tension:
AC
hauteur:
88 mm
largeur:
440 mm
profondeur:
454 mm
poids:
14.8 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
tension d'entrée:
110...280 V
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
3 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
1
efficacité totale:
92 %
efficacité en mode éco:
98.3 %
contact de commutation hors tension:
Oui
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
200...240 V
fréquence primaire:
45...65 Hz
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
0
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
38 W


