LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Onduleur tour ou rack monophasé Keor DK-batterie-5000VA-Bornier-autonomie 6 min - LG-311348

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 5000 VA
puissance effective de sortie - 5000 W
technologie USV - en ligne
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 8
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3414972944809
Réf. Sonepar
04515294480
Réf. Fournisseur
LG-311348
Marque
LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
puissance apparente de sortie:
5000 VA
puissance effective de sortie:
5000 W
technologie USV:
en ligne
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
8
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
2
raccordement d'entrée:
raccordement fixe
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Oui
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Oui
type de tension:
AC
hauteur:
176 mm
largeur:
440 mm
profondeur:
700 mm
poids:
54 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
tension d'entrée:
176...280 V
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
2 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
1
efficacité totale:
95.1 %
efficacité en mode éco:
99 %
contact de commutation hors tension:
Oui
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
200...240 V
fréquence primaire:
45...65 Hz
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
1
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
101 W


