LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Onduleur tour ou rack monophasé Keor DK-batterie-6000VA-Bornier-autonomie 4 min - LG-311349

CopieCopie
LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Onduleur tour ou rack monophasé Keor DK-batterie-6000VA-Bornier-autonomie 4 min

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 6000 VA

  • puissance effective de sortie - 6000 W

  • technologie USV - en ligne

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 8

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972944816

Réf. Sonepar

04515294481

Réf. Fournisseur

LG-311349

Marque

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS

puissance apparente de sortie:

6000 VA

puissance effective de sortie:

6000 W

technologie USV:

en ligne

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

8

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

2

raccordement d'entrée:

raccordement fixe

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Oui

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Oui

type de tension:

AC

hauteur:

176 mm

largeur:

440 mm

profondeur:

700 mm

poids:

54 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

tension d'entrée:

176...280 V

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

2 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

1

efficacité totale:

95.1 %

efficacité en mode éco:

99 %

contact de commutation hors tension:

Oui

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

200...240 V

fréquence primaire:

45...65 Hz

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

1

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

101 W

Keor DK, onduleur haute fréquence PWM, on-line double conversion -Puissance nominale de 6kVA - autonomie 5mn. Peut être équipé de batteries supplémentaires VRLA ou lithium contenues dans un ou plusieurs coffrets externes