LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Onduleur triphasé Keor On-line double conversion VFI Puissance nominale 15kVA-0 - LG-311102

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 15000 VA
puissance effective de sortie - 13500 W
technologie USV - en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Keor Compact
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3414972095846
Réf. Sonepar
04515209584
Réf. Fournisseur
LG-311102
Marque
LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
puissance apparente de sortie:
15000 VA
puissance effective de sortie:
13500 W
technologie USV:
en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
0
temps de pontage à pleine charge:
0 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
raccordement fixe
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Oui
nombre de phases secondaires:
3
SNMP:
Oui
type de tension:
AC
hauteur:
890 mm
largeur:
260 mm
profondeur:
850 mm
poids:
76 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
tension d'entrée:
320...480 V
type de construction:
appareil indépendant
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
2 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0.9
efficacité totale:
94.5 %
efficacité en mode éco:
98 %
contact de commutation hors tension:
Oui
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
3
tension de sortie:
380...415 V
fréquence primaire:
40...70 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
1
fréquence secondaire:
50...60 Hz






