LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Onduleur triphasé modulaire Trimod MCS - AES 7KW - LG-310992

CopieCopie
LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Onduleur triphasé modulaire Trimod MCS - AES 7KW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance apparente de sortie:

7000 VA
Voir les options disponibles3000 VA
Voir les options disponibles5000 VA

puissance effective de sortie:

7000 W
Voir les options disponibles3000 W
Voir les options disponibles5000 W

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 7000 VA

  • puissance effective de sortie - 7000 W

  • technologie USV - en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971429970

Réf. Sonepar

04515142997

Réf. Fournisseur

LG-310992

Marque

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS

puissance apparente de sortie:

7000 VA

puissance effective de sortie:

7000 W

technologie USV:

en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

0

temps de pontage à pleine charge:

0 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

raccordement fixe

interface USB:

Non

avec interface de communication RS-232:

Oui

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Oui

type de tension:

AC

hauteur:

1650 mm

largeur:

414 mm

profondeur:

628 mm

poids:

105 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

tension d'entrée:

184...266 V

type de construction:

appareil indépendant

modulaire:

Oui

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

1 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

1

efficacité totale:

96 %

efficacité en mode éco:

99 %

contact de commutation hors tension:

Oui

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

3

tension de sortie:

228...234 V

fréquence primaire:

45...65 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

4

fréquence secondaire:

45...65 Hz

CPS modulaires triphasés double conversion VFI Modèle 7 Autonomie 1h selon EN50171 - Configuration In-Out phase 1-1