fin de vie

Legrand - ENJO TITANE INTER SANS FIL - 068493

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - ENJO TITANE INTER SANS FIL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton d'une pièce

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - autre

  • numéro RAL (équivalent) - 9010

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970432131

Réf. Sonepar

00001043216

Réf. Fournisseur

068493

Marque

Legrand

modèle:

bouton d'une pièce

impression/marquage:

sans

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

autre

numéro RAL (équivalent):

9010

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

autre

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

brillant

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

autre

Legrand - Enjoliveur Céliane - commande Sans Fil simple ON/OFF - titane