Legrand - Enjoliveur antimicrobien Céliane double interrupteur/va-et-vient/poussoir -Blanc - 067741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage - autre
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - blanc
numéro RAL (équivalent) - 9003
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060677411
Réf. Sonepar
00001067741
Réf. Fournisseur
067741
Marque
Legrand
modèle:
bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage:
autre
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
autre
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Oui
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
53 mm
hauteur:
53 mm
profondeur:
9.6 mm
Les Atouts de l'article:
Se monte sur les mécanismes :- référence 067001 x 2 : double interrupteur ou va-et-vient Soft 10AX- référence 067031 x 2 : double poussoir Soft NO+NF 6A Finition Blanc antimicrobien Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.



