Legrand - Enjoliveur carillon d'ambiance Céliane - Blanc - CB0201


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
impression/marquage - sans
utilisation - ronfleur/sonnerie
couleur - blanc
sylbole scannable / sans obstacle - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3414972409018
Réf. Sonepar
00001240901
Réf. Fournisseur
CB0201
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
autre
impression/marquage:
sans
utilisation:
ronfleur/sonnerie
couleur:
blanc
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
53 mm
hauteur:
53 mm
profondeur:
9 mm
Les Atouts de l'article:
Se monte sur les mécanismes : - référence CM0201 : carillon d'ambiance avec témoins lumineux 230V- référence CM0202 : carillon d'ambiance avec témoins lumineux 8V à 12V Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane Blanc
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.