Legrand - Enjoliveur carillon d'ambiance Céliane - Titanium - CT0201

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

titane

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - ronfleur/sonnerie

  • couleur - titane

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972409056

Réf. Sonepar

00001240905

Réf. Fournisseur

CT0201

Marque

Legrand

modèle:

autre

impression/marquage:

sans

utilisation:

ronfleur/sonnerie

couleur:

titane

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

53 mm

hauteur:

53 mm

profondeur:

9 mm

Enjoliveur carillon d'ambiance Céliane - Titanium, se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane

Les Atouts de l'article:

Se monte sur les mécanismes :- référence CM0201 : carillon d'ambiance avec témoins lumineux 230V- référence CM0202 : carillon d'ambiance avec témoins lumineux 8V à 12V Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.