Legrand - Enjoliveur Céliane MyHome sans marquage - 1 module Noir - CN0500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
modèle:
bouton en 3 partiesimpression/marquage:
divers symbolesSpécificités essentielles
modèle - bouton en 3 parties
impression/marquage - divers symboles
couleur - noir
sylbole scannable / sans obstacle - Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414972791182
Réf. Sonepar
00001279118
Réf. Fournisseur
CN0500
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
bouton en 3 parties
impression/marquage:
divers symboles
couleur:
noir
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Oui
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
48 mm
hauteur:
21 mm
profondeur:
7 mm
Les Atouts de l'article:
Se monte sur les mécanismes référence KNX 067571
Se monte sur les mécanismes référence MX5220 (actionneur avec commande integrée pour volet roulant)
Se monte sur les mécanismes référence MX5222 (commande éclairage, volets et scénarios)
Se monte sur les mécanismes référence MX5230 (actionneur commande 2 relais)
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables