Legrand - Enjoliveur Céliane MyHome sans marquage - 2 modules Blanc - CB0503

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton en 3 parties

  • impression/marquage - sans

  • couleur - blanc

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

  • adapté à la commande de méchanismes domotiques - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972790468

Réf. Sonepar

00001279046

Réf. Fournisseur

CB0503

Marque

Legrand

modèle:

bouton en 3 parties

impression/marquage:

sans

couleur:

blanc

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

48 mm

hauteur:

41 mm

profondeur:

7 mm

Enjoliveur Céliane MyHome sans marquage - 2 modules - finition Blanc - à équiper d'une bague et à compléter d'un support et d'une plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Se monte sur les mécanismes référence MX5222 (commande éclairage, volets et scénarios) Se monte sur les mécanismes référence MX5230 (actionneur commande 2 relais) Se monte sur les mécanismes référence KNX 067571

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.