Legrand - Enjoliveur Céliane Ne pas déranger et Faire la chambre pour 067593 - titane - 068526


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - clé
impression/marquage - symbole « sonnerie »
utilisation - autre
couleur - titane
sylbole scannable / sans obstacle - Oui
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414971949706
Réf. Sonepar
00001194970
Réf. Fournisseur
068526
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
clé
impression/marquage:
symbole « sonnerie »
utilisation:
autre
couleur:
titane
sylbole scannable / sans obstacle:
Oui
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
largeur:
44.6 mm
hauteur:
86 mm
profondeur:
9 mm
Les Atouts de l'article:
Finition Titane
Se monte sur le mécanisme:- référence 067593: commande BUS "Ne pas déranger" et "Faire la chambre"
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables